kovapuukahva 70 mm

Tuote nro.: 519400 70
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
1 011 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 395

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 70 mm
Standardi DIN 395
Sopii viilanpituudelle (nelikulma-, pyöröviilat) 100 mm
Tuotetyyppi Kahva

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 519400 70
EAN / GTIN 2050001029539

Kuvaus

Malli:

Kovapuuta, PEFC-sertifioiduista metsistä, käteen sopiva muoto. Kiinnityshela saumatonta teräsputkea, painettu syvälle kahvaan; kädensija ei siksi halkea kiinnitettäessä viila kahvaan lyömällä. Kiinnityshela on pysyvästi kiinnitettynä kahvaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin