Garnitura merilnih trnov v leseni škatli Točnost 2, Tip: 81

Št. art.: 483811 81
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 2269
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 2269
Območje nazivne mere 1 mm - 5 mm
Kakovost 2
Korak 0,05 mm
Trdota 60 ± 2 HRC
Material Jeklo za šablone
Število kontrolnih trnov 81
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Merilni trn

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 483811 81
Kopiraj
EAN/GTIN 2050001057006
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Opis

Izvedba:

Iz kakovostnega jekla za šablone, kaljeni (60 ±2 HRC) in popuščani. Garniture merilnih trnov so pregledno shranjene v leseni škatli z napisanimi izvrtinami (od ⌀ 1,5 mm so merilni trni dodatno neposredno označeni). Dolžina merilnih trnov 40 mm do ⌀ 0,99 mm, pri večjih premerih pa 70 mm. Od ⌀ 0,1 mm do ⌀ 2,49 mm na obeh straneh s posnetim robom, od ⌀ 2,5 mm na eni strani s posnetim robom.
Točnost 2: ⌀ merilnega trna ±0,002 mm.

Uporaba:

Za delo na šablonah za izvrtine v orodjarstvu in izdelavi priprav, npr. za merjenje toleranc izvrtin, za preverjanje lege izvrtin, kontrolo toleranc medsebojne razdalje med dvema izvrtinama, merjenje zobnikov in navojev ter za preverjanje profilov, kotov ipd.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke