Jeu de piges de contrôle dans un coffret en bois Classe de tolérance 2, Type: 81

Réf.: 483811 81
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Livraison selon accord

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN 2269
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 2269
Plage de mesure nominale 1 mm - 5 mm
Classe de tolérance 2
Pas 0,05 mm
Dureté 60 ± 2 HRC
Matériau Acier spécial pour calibres
Nombre de piges de contrôle 81
Emballage Boîte robuste
Type de produit Pige de contrôle

Identification et classification

Référence article 483811 81
Copier
EAN / GTIN 2050001057006
Copier
Fabricant Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Description

Exécution:

En acier spécial pour calibres de haute qualité, trempé (60 ±2 HRC) et revenu. Les jeux de piges de contrôle sont présentées dans un coffret de bois dans lequel les trous sont gravés (à partir de ⌀ 1,5 mm, les piges de contrôle sont aussi gravées). Longueur des piges jusqu’au ⌀ 0,99 mm = 40 mm, au-delà, = 70 mm. De ⌀ 0,1 mm à ⌀ 2,49 mm, deux côtés biseautés, à partir de ⌀ 2,5 mm, un côté biseauté.
Classe de tolérance 2: ⌀ pige ±0,002 mm.

Utilisation:

Pour travaux sur unités de perçage ou dans la fabrication d’outils et montages, par ex. pour la mesure de tolérances d’alésages, la vérification d’alésages, le contrôle de tolérances d'entrape entre deux alésages, les mesures deroue dentéesou de pas, la vérification d’angles et de profils, etc..