Set de ştifturi de control în cutie de lemn Clasa de toleranţă 2 81

Cod articol: 483811 81

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 924,00 € /buc.
  • 312,00 € /buc.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
  • Standard: DIN 2269
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 2269
Interval al dimensiunii nominale 1 mm - 5 mm
Clasa de toleranţă 2
Pasul filetului 0,05 mm
Duritate 60 ± 2 HRC
Material Oţel pentru calibre
Număr de ştifturi de verificare 81
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Ştift de control

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 483811 81
EAN / GTIN 2050001057006

Descriere

Execuţie:

Din oţel pentru calibre, de înaltă calitate, călit (60 ±2 HRC) şi revenit. Seturile de ştifturi de control sunt aşezate într-o cutie de lemn cu găuri inscripţionate (de la ⌀ 1,5 mm ştifturile de control sunt marcate suplimentar direct). Lungimea ştiftului de control este de 40 mm până la ⌀ 0,99 mm, peste acest diametru este de 70 mm.
Clasa de toleranţă 2: ⌀ ştiftului ±0,002 mm.

Aplicaţie:

Pentru lucrări la maşina de găurit sau la construcţia de unelte şi dispozitive. De ex. pentru măsurarea toleranţelor la alezaje, pentru verificarea poziţiei găurilor, pentru controlul toleranţelor între două alezaje, măsurarea roţilor dinţate sau a fileturilor, precum şi pentru verificarea unghiurilor şi profilelor etc.