Mittaustappisarja puurasiassa Toleranssiluokka 2 81

Tuote nro.: 483811 81
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 1 062,60 € /kpl
  • 358,80 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 2269
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 2269
Nimellismitta-alue 1 mm - 5 mm
Toleranssiluokka 2
Nousu 0,05 mm
Kovuus 60 ± 2 HRC
Raaka-aine tulkkiterästä
Mittaustappien lukumäärä 81
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi mittaustappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 483811 81
EAN / GTIN 2050001057006

Kuvaus

Malli:

Laadukasta, karkaistua (60 ± 2 HRC) ja hehkutettua terästä. Mittaustappisarjat ovat siististi näkyvillä puukotelossa, kukin tappi omassa merkityssä reiässään (⌀:sta 3,0 mm alkaen myös itse mittaustapit on merkitty). Mittaustapin pituus 40 mm ⌀:aan 0,99 mm asti, sitä suuremmat 70 mm.
Toleranssiluokka 2:Tapin ⌀ ± 0,002 mm.

Käyttö:

Työskenneltäessä jigiporakoneella tai valmistettaessa työkaluja ja laitteita. Esimerkiksi poraustoleranssien mittaukseen, porausten paikantarkastukseen, kahden porauksen etäisyystoleranssien tarkistukseen, hammaspyörä- ja kierremittauksiin sekä kulma- ja profiilitarkistuksiin jne.