Meetpennenset in houten box Tolerantieklasse 2 81

Artikelnummer: 483811 81

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 924,00 / st.
  • € 312,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN 2269
  • Verpakking: stevige box

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 2269
Nominale maten van/tot 1 mm - 5 mm
Tolerantieklasse 2
Oplopend met 0,05 mm
Hardheid 60 ± 2 HRC
Materiaal Kaliberstaal
Aantal meetpennen 81
Verpakking stevige box
Producttype Meetpen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 483811 81
EAN/GTIN 2050001057006

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardig kaliberstaal, gehard (60 ±2 HRC) en ontlaten. De meetpennensets zijn overzichtelijk opgeborgen in een houten box met boringen met maataanduiding (vanaf 1,5 mm ⌀ zijn ook de meetpennen van opdruk voorzien). Meetpenlengte 40 mm t/m ⌀ 0,99 mm, daarboven 70 mm.
Tolerantieklasse 2: pen-⌀ ±0,002 mm.

Toepassing:

Voor werkzaamheden aan de kaliberboormachine of in de gereedschapsmakerij en installatiebouw. Bijv. voor het meten van boringstoleranties, de positiecontrole van boringen, controle van de afstandstoleranties tussen twee boringen, tandwiel- of schroefdraadmetingen, hoek- en profielcontroles, etc.