Precizna tehtnica, tip PCB, maksimalno območje tehtanja: 360g

Št. art.: 479511 360
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

maksimalno območje tehtanja (g) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

maksimalno območje tehtanja 360 g
Odčitavanje 0,001 g
Sposobnost reproduciranja 0,001 g
Linearnost ±0,005 g
Čas iznihanja 3 s
Minimalna kosovna masa 0,02 g
Dimenzije tehtalne plošče ⌀ 82 mm
Širina 163 mm
Globina 245 mm
Višina 79 mm
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081561 6LR61
Neto masa 0,84 kg
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 479511 360
Kopiraj
EAN/GTIN 4045761243187
Kopiraj
Številka proizvajalca PCB 300-3
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Izvedba:

  • Možnost omrežnega in baterijskega napajanja. Samodejni izklop po 3 minutah.
  • Program za nastavitev CAL:: za nastavljanje točnosti (zunanja utež, ki je potrebna za nastavitev, po ponudbi).
  • Štetje kosov: izbirno referenčno štetje 5, 10, 25, 50 kosov. Preklop prikaza s kosa na maso.
  • Recept: ločen pomnilnik za maso posode in za sestavine recepta (skupaj neto).

KERN Universal Port (KUP): omogoča povezavo zunanjih adapterjev za vmesnike KUP, na primer RS-232 ali USB za izmenjavo podatkov in krmilnih ukazov, brez napora pri vgradnji.

Obseg dobave:

Vklj. z omrežnim adapterjem 230 V/50 Hz in delovnim zaščitnim pokrovom.

Dodatni pribor:

Baterija art. 081561 vel. 6LR61; notranji akumulator po ponudbi. Podatkovni kabel, tiskalnik, adapter za vmesnike, kot je RS 232 ali USB na zahtevo.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico:

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico