{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maksimalno područje vaganja | 360 g | |
Očitavanje | 0,001 g | |
Mogućnost reduciranja | 0,001 g | |
Linearnost | ±0,005 g | |
Vrijeme prijelazne pojave | 3 s | |
Minimalna težina po komadu | 0,02 g | |
Dimenzija ploče za vaganje | ⌀ 82 mm | |
širina | 163 mm | |
Dubina | 245 mm | |
Visina | 79 mm | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 6LR61 | |
Neto težina | 0,84 kg | |
Vrsta proizvoda | Precizna vaga |
Broj artikla |
479511 360
Kopija |
|
EAN / GTIN |
4045761243187
Kopija |
|
Broj proizvođača |
PCB 300-3
Kopija |
|
Manufacturer | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com |