{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Dla krajów | Austria; Belgia; Czechy; Francja; Hiszpania; Niderlandy; Niemcy; Polska; Portugalia | |
| Wersja wtyku | proste | |
| Napięcie sieciowe | 230 V | |
| Częstotliwość sieciowa | 50 Hz | |
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Alkaliczno-manganowe (AlMn) | |
| Wielkość międzynarodowa | Blok 9 V (6LR61) | |
| Z możliwością ponownego naładowania | nie | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii; Zasilanie sieciowe | |
| Wysokość obudowy | 79 mm | |
| Szerokość obudowy | 163 mm | |
| Głębokość obudowy | 245 mm | |
| Kształt szalki | okrągłe | |
| Średnica szalki | 82 mm | |
| Materiał szalki | listwy tworzywo sztuczne | |
| Materiał obudowy | listwy tworzywo sztuczne | |
| W komplecie panel wskazań | tak | |
| Min. zakres ważenia | 0 g | |
| Maks. zakres ważenia | 360 g | |
| Czytelność | 0,001 g | |
| Powtarzalność | 0,001 g | |
| Liniowość ± | 0,005 g | |
| Wskazania z podświetleniem tła | tak | |
| Złącze | RS 232 C; USB | |
| Rodzaj produktu | Waga precyzyjna | |
| Jednostka zakresu ważenia | Gramm | |
| Czas narastania sygnału | 3 s | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Temperatura pracy min. | 5 °C | |
| Temperatura pracy maks. | 35 °C | |
| Masa | 0,84 kg | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak |
| Numer artykułu | 479511 360 | |
| EAN / GTIN | 4045761243187 | |
| Numer producenta | PCB 300-3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |