Præcisionsvægt, type PCB 360 g

Art.-nr.: 479511 360
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 606,42 DKK /stk.
  • 572,15 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Maksimalt vejeområde 360 g
Aflæsning 0,001 g
Repeterbarhed 0,001 g
Linearitet ±0,005 g
Reaktionstid 3 s
Stykvægt min. 0,02 g
Mål, vejeplade ⌀ 82 mm
Bredde 163 mm
Dybde 245 mm
Højde 79 mm
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 6LR61
Nettovægt 0,84 kg
Produkttype Præcisionsvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 479511 360
EAN/GTIN 4045761243187

Betegnelse

Udførelse:

  • Der kan skiftes mellem batteridrevet tilstand og lysnetdrift. Automatisk slukning efter 3 minutter.
  • Justeringsprogram CAL: Til indstilling af nøjagtighed (hertil nødvendig prøvevægt forespørgsel).
  • Styktælling: Referencestyktal kan vælges 5, 10, 25, 50 stk. Displayskift fra stk. til vægt.
  • Indvejning: Separat hukommelse for tarabeholderens vægt og for indvejningsdelene (netto, total).

KERN Universal Port (KUP): tillader tilslutning af eksterne KUP-kontaktfladeadapter, såsom RS-232 eller USB, til udveksling af data og kontrolkommandoer uden at der skal foretages installationsarbejde.

Leveringsomfang:

Inklusive netadapter 230 V / 50 Hz, beskyttelsesskærm.

Specialtilbehør:

Batteri nr. 081561 str. 6LR61; internt akku fås på forespørgsel. Datakabel, printer, kontaktfladeadapter såsom RS 232 eller USB på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør