Precisieweegschaal, type PCB, Maximaal weegbereik: 360g

Artikelnummer: 479511 360
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 88,90 / st.
  • € 78,14 / st.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal weegbereik (g) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximaal weegbereik 360 g
Aflezing 0,001 g
Reproduceerbaarheid 0,001 g
Lineariteit ±0,005 g
Insteltijd 3 s
Stuksgewicht minimaal 0,02 g
Afmetingen weegplateau ⌀ 82 mm
Breedte 163 mm
Diepte 245 mm
Hoogte 79 mm
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 6LR61
Nettogewicht 0,84 kg
Producttype Precisieweegschaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 479511 360
EAN/GTIN 4045761243187
Nummer fabrikant PCB 300-3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Omschakelbaar van netstroom op batterijen. Auto-Off na 3 minuten.
  • Justeerprogramma CAL: voor het instellen van de nauwkeurigheid (hiervoor benodigd extern justeergewicht op aanvraag).
  • Aantallen: referentie-aantallen instelbaar op 5, 10, 25, 50 stuks. Weergaveomschakeling van stuks naar gewicht.
  • Recept: gescheiden opslag van tarragewicht en ingrediënten (netto totaal).

KERN Universal Port (KUP): maakt de aansluiting mogelijk van externe KUP-interface-adapters, zoals RS-232 of USB voor het uitwisselen van gegevens en besturingscommando's, zonder installatie-inspanning.

Levering:

Inclusief netadapter 230 V/50 Hz, beschermhoes.

Accessoires:

Batterij nr. 081561 maat 6LR61; interne accu op aanvraag. Datakabel, printer, interface-adapter, zoals RS 232 of USB op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan