Ključ za navor DREMOMETER CDR 3/4″ , 80-360 Nm, s podaljškom ALU

Št. art.: 2927004
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Estimated delivery time: 4-6 weeks

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 3/4
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 360 Nm
Serija DREMOMETER
Pogonski 4-kotnik 3/4 col
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2927004
Kopiraj
EAN/GTIN 4002805935279
Kopiraj
Številka proizvajalca 2927004
Kopiraj
L-število L60160 4135
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Uporaba:
Kontrolirano zategovanje vijakov v območju od 80 do 360 N-m / 60 do 260 lbf-ft
Pouporaba na skoraj vseh področjih industrijske proizvodnje
Dizajn:
Klasificirano v skladu z DIN EN ISO 6789-2:2017, tip II, razred A, vključno z sledljivo potrdilo o preskusu, umerjeno na največje dovoljeno odstopanje +/- 3 % in tako natančnejše od standardno zahtevanih +/- 4 %
3/4″ kvadratni pogon z blokado sornika DIN 3120 - B 20, ISO 1174
Automatsko sproščanje kratkega hoda z otipnim in zvočnim signalom
Dvojna skala z razponom 5 N-m in 5 lbf-ft
Tehnična prednost/lastnost:
Lahka, a robustna (saj je ohišje izdelano iz enega kosa aluminija) in neobčutljiva, zelo prijazna do delavnice
Ni premikov vrednosti in vpliva na natančnost zaradi dvoročnega delovanja ali delovanja zunaj ročaja (kot pri običajnih momentnih ključih).
Tudi kvadratni pogon in vrtilna točka sta na eni osi, kar zagotavlja visoko varnost uporabe, lahko se podaljšata, da se zmanjša delovna obremenitev uporabnika
Izredno majhna obraba zaradi manjše sile vzvodnega mehanizma
Kovana veriga vzvoda iz lastnega kakovostnega kovaškega podjetja
Najvišja natančnost tudi pri intenzivni neprekinjeni uporabi
Dolga življenjska doba in dolga življenjska doba
Priročno upravljanje - hitro in varno zategovanje na navor
Priročno nastavljanje zaradi privlačnega, vpadljivega gumba za nastavitev na držalu, Enostavna uporaba - hitro in varno zategovanje z navorom
Priročna nastavitev s pomočjo privlačnega nastavitvenega gumba na koncu ročaja
Enojni in dvojni kvadratni pogon za nadzorovano desno ali zategovanje na levi strani

Lastnosti:

  • Razdalja ohišja - kvadratno središče: 22,5 mm
  • Vrsta pogona/spremembe: enojni kvadratni togi
  • kvadratni pogon [metrični]: 20 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 3/4″
  • Smer zategovanja: Desno
  • Shranjevanje: v plastični škatli z aluminijasto podaljševalno cevjo
  • Sprostitveni mehanizem: sprostitev kratkega hoda
  • Razpon navora (min./max.) [lbf ft]: 60 lbf ft - 260 lbf ft
  • Razpon navora (min./max.) [Nm]: 80 Nm - 360 Nm
  • Vrsta momentnega ključa: CDR
  • Območje uporabe:
    • Sestavljanje
    • Serijska sestava
    • Izdelava
    • Vzdrževanje in popravila
  • Skupna širina [mm]: 45 mm
  • Skupna višina [mm]: 30 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 717 mm
  • Kalibracijska dolžina [mm]: 624 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 45,0 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 30 mm
  • Material: Zlitina aluminija
  • Natančnost: +/- 3 %
  • Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Varovalka Izhodni kvadrat: Zaklepanje čepov
  • Delitev lestvice [lbf ft]: 5 lbf ft
  • Razdelitev na lestvici [Nm]: 5 Nm
  • Vrsta lestvice: Dvojni
  • 1000 V izoliran: brez
  • Fiksna nastavitev: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez
  • Ciljne skupine:
    • Avtomobilska industrija
    • Industrijska industrija
    • Gradbeništvo in trgovina
    • Vojaška industrija
    • Energetika
    • Stroji
    • Delavnica
    • Komunalne storitve
    • Službe
    • Kmetijstvo
    • Nafta in plin

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DREMOMETER" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke