Momentsleutel DREMOMETER CDR 3/4″ 80-360 Nm, met ALU opsteekpijp

Artikelnummer: 2927004
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 4-6 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 3/4
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
maximaal draaimoment 360 Nm
Serie DREMOMETER
Aandrijfvierkant 3/4 inch
Producttype Momentsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2927004
Kopiëren
EAN/GTIN 4002805935279
Kopiëren
Nummer fabrikant 2927004
Kopiëren
L-nummer L60160 4135
Kopiëren
Fabrikant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Momentsleutel met 3/4″ aandrijfvierkant in het bereik van 80 - 360 N∙m
enkelvoudig of dubbel aandrijfvierkant tbv het gecontroleerd rechts- en/of linksom aanhalen
Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
Dubbele schaalverdeling, ook geschikt voor het lbf-ft bereik
Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
Foutloze werking - geen verschuiving van waarden bij bediening buiten de handgreep
Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2
Krachtbesparing door het gebruik van optionele verlengpijp

Kenmerk:

  • Afstand behuizing - vierkant midden: 22,5 mm
  • Type aandrijving: Enkel vierkant star
  • vierkante aandrijving [metrisch]: 20 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 3/4″
  • Aanhaalrichting: Rechts
  • Opslag: in kunststof koffer met aluminium verlengbuis
  • Ontgrendelmechanisme: korte slag
  • Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 60 lbf ft - 260 lbf ft
  • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 80 Nm - 360 Nm
  • Type momentsleutel: CDR
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Seriebouw
    • Fabricage
    • Onderhoud en reparatie
  • Totale breedte [mm]: 45 mm
  • Totale hoogte [mm]: 30 mm
  • Totale lengte [mm]: 717 mm
  • Kalibratielengte [mm]: 624 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 45,0 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 30 mm
  • Materiaal: Aluminiumlegering
  • Precisie: +/- 3 %
  • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Zekering Uitgang vierkant: Pin slot
  • Schaalverdeling [lbf ft]: 5 lbf ft
  • Schaalverdeling [Nm]: 5 Nm
  • Type weegschaal: Dubbel
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Vaste instelling: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Automotive
    • Industrial
    • Construction and Commercial
    • Military
    • Energy
    • Machinery
    • Workshop
    • Utility
    • Service
    • Agriculture
    • Oil & Gas

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DREMOMETER" Bekijk alles

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen