• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Momentový klíč DREMOMETR CDR 3/4″ , 80-360 Nm, s prodlužovací trubkou ALU

Artiklové číslo: 2927004
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Řada DREMOMETER
Obal plastový kufr
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Měrná jednotka krouticího momentu Nm
Krouticí moment min., Nm 80
Maximální krouticí moment, Nm 360
Materiál nástrje speciální ocel / zvláštní slitina
Velikost, Upínací 4hran 3/4 palec
Měrná jednotka dělení stupnice Nm
Dělení stupnice 1 dílek 5 Nm
Princip vypínání Mechanické spuštění krátké dráhy
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový
Druh produktu Momentové klíče
Směr utahování vpravo; vpravo
Tvar konektoru Upínací 4hran
Měřicí technika mechanický
Měřicí funkce Krouticí moment
Ukazatel analogová
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 3 %
Zkušební protokol výrobce ano
Norma DIN EN ISO 6789-2
Celková délka 717 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2927004
EAN / GTIN 4002805935279
Číslo výrobce 2927004
L-číslo L60160 4135
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Použití:
Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 80 - 360 N-m / 60 - 260 lbf-ft
Použití téměř ve všech oblastech průmyslové výroby
Konstrukce:
Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída A, vč. sledovatelný zkušební certifikát, kalibrováno s maximální přípustnou odchylkou +/- 3 %, a tedy přesnější než +/- 4 % požadovaná normou
3/4″ čtyřhranný pohon s aretací čepu DIN 3120 - B 20, ISO 1174
Automatické uvolnění krátkého zdvihu s hmatovým a zvukovým signálem
Dvojitá stupnice s dělením 5 N-m a 5 lbf-ft
Technická výhoda/vlastnost:
Lehký, přesto robustní (protože pouzdro je vyrobeno z jednoho kusu hliníku) a necitlivý, velmi vhodný pro dílnu
Žádné posuny hodnot a ovlivnění přesnosti v důsledku ovládání oběma rukama nebo mimo rukojeť (jako u běžných momentových klíčů).
Čtyřhranný pohon i otočný bod jsou v jedné ose, čímž je zajištěna vysoká bezpečnost použití, lze je prodloužit a snížit tak pracovní zátěž uživatele
Velmi nízké opotřebení díky snížené síle pákového mechanismu
Kovaný pákový řetěz z vlastní kvalitní kovárny
Nejvyšší přesnost i při intenzivním nepřetržitém používání
Dlouhá životnost a dlouhá životnost
Snadné ovládání - rychlé a bezpečné utažení krouticího momentu
Pohodlné nastavení díky atraktivnímu, zapínacímu nastavovacímu knoflíku na rukojeti, Snadné použití - rychlé a bezpečné utahování krouticím momentem
Pohodlné nastavení pomocí atraktivního, uzavíratelného seřizovacího knoflíku na konci rukojeti
Jednoduchý a dvojitý čtyřhranný pohon pro ovládání pravou nebo pravou rukou utahování vlevo

Charakteristika:

  • Vzdálenost pouzdra - čtvercový střed: 22,5 mm
  • Typ pohonu/pohon: Jednoduchý čtvercový pevný
  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 20 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 3/4″
  • Směr utahování: Vpravo
  • Skladování: v plastové krabičce s hliníkovou prodlužovací trubkou
  • Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
  • Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 60 lbf ft - 260 lbf ft
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 80 Nm - 360 Nm
  • Typ momentového klíče: CDR
  • Rozsah použití:
    • Montáž
    • Sériová montáž
    • Fabrikace
    • Údržba a opravy
    .
  • Celková šířka [mm]: 45 mm
  • Celková výška [mm]: 30 mm
  • Celková délka [mm]: 717 mm
  • Kalibrační délka [mm]: 624 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 45,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 30 mm
  • Materiál: Slitina hliníku
  • Přesnost: +/- 3 %
  • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Pojistka Výstupní čtverec: Zámek čepu
  • Dělení stupnice [lbf ft]: 5 lbf ft
  • Rozdělení stupnice [Nm]: 5 Nm
  • Typ stupnice: Dvojitý
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Pevné nastavení: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez
  • Cílové skupiny:
    • Automobilový průmysl
    • Průmysl
    • Stavebnictví a obchod
    • Vojenský průmysl
    • Energetika
    • Stroje
    • Dílny
    • Utility
    • Služby
    • Zemědělství
    • Ropa a plyn

Vhodné produkty

Ze stejné série "DREMOMETER" Zobrazit všechny