{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 10 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
Standard | DIN ISO 5610 | |
ISO-oznaka držala | SCLCR 1010E06; SDJCR 1010E07; SSSCR 1010E09 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3 | |
Funkcijska širina L4 | 12 mm | |
Dolžina glave L1 | 10 mm; 13 mm; 21 mm | |
Celotna dolžina L | 70 mm | |
Rezervni del | 269981 6 | |
Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka |
265130 10
Kopiraj |
|
EAN/GTIN |
4062406384647
Kopiraj |
|
Številka proizvajalca |
265130 10
Kopiraj |
|
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |