Garnitura držal za struženje 16 mm

Št. art.: 265130 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi
  • Standard: DIN ISO 5610

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 16 mm
Vrsta uporabe desno
Standard DIN ISO 5610
ISO-oznaka držala SCLCR 1616H09; SDJCR 1616H11; SSSCR 1616H12
primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 09T3..; DC.. 11T3..; SC.. 1204
Funkcijska širina L4 20 mm
Dolžina glave L1 17 mm; 20 mm; 27 mm
Celotna dolžina L 100 mm
Nadomestni del 269981 2
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 265130 16
EAN/GTIN 4045197941787

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli