Garnitura držal za struženje 25 mm

Št. art.: 265130 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
  • Standard: DIN ISO 5610

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 25 mm
Vrsta uporabe desno
Standard DIN ISO 5610
ISO-oznaka držala SCLCR 2525M12; SDJCR 2525M11; SSSCR 2525M12
primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 1204..; DC.. 11T3..; SC.. 1204
Funkcijska širina L4 32 mm
Dolžina glave L1 20 mm; 21,5 mm; 25 mm
Celotna dolžina L 150 mm
Nadomestni del 269981 3
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 265130 25
EAN/GTIN 4045197941800

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli