{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Cat. Nr.:
Koto dydis | 10 mm | |
Paskirtis | dešininiai | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Laikiklio ISO kodas | SCLCR 1010E06; SDJCR 1010E07; SSSCR 1010E09 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3 | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 12 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 10 mm; 13 mm; 21 mm | |
Bendras ilgis L | 70 mm | |
Atsarginė dalis | 269981 6 | |
Paskirtis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris |
265130 10
Kopijuoti |
|
EAN / GTIN |
4062406384647
Kopijuoti |
|
Gamintojo numeris |
265130 10
Kopijuoti |
|
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |