Jogo de suportes de aperto rotativo, direita, Tamanho da haste: 10

N.º do artigo: 265130 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
32 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste Definir preço 10 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: DIN ISO 5610

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 10 mm
Tipo de inserto direita
Norma DIN ISO 5610
Código ISO do suporte SCLCR 1010E06; SDJCR 1010E07; SSSCR 1010E09
Pastilha de corte reversível adequada CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3
Largura funcional L4 12 mm
Comprimento da cabeça L1 10 mm; 13 mm; 21 mm
Comprimento total L 70 mm
Peça sobresselente 269981 6
Aplicação Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Identificação e classificação

Número do artigo 265130 10
EAN/GTIN 4062406384647
Número do fabricante 265130 10
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados