{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | TopCut | |
za ⌀ rezalne glave D | 10 mm | |
Trn za rezkarje | cilindrično držalo | |
Notranje hlajenje | da | |
Zunanji ⌀ d1 | 9,8 mm | |
Celotna dolžina L | 105 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 54 mm | |
⌀ držala DS h6 | 16 mm | |
priporočeni zatezni moment | 5 Nm | |
Vrsta izdelka | Trni za rezkarje za privijačenje |
Številka izdelka |
210562 10
Kopiraj |
|
EAN/GTIN |
4045197558008
Kopiraj |
|
Številka proizvajalca |
210562 10
Kopiraj |
|
Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |