{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | TopCut | |
| Prevleka | TiAlN | |
| ⌀ grezenja | 6,3 mm | |
| Zvrst | HB740 | |
| Rezalni material | VHM | |
| Število rezil Z | 3 | |
| Kot konice stožčastega grezila | 90 | |
| Dolžina rezila | 6,2 mm | |
| ⌀ držala | 7,2 mm | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Delitev rezil grezila | neenakomeren | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Velikost vpenjalnega trna | 10 mm | |
| za vijake s cilindrično glavo po DIN | M3 | |
| minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 1,5 mm | |
| Dolžina glave l | 16 mm | |
| Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
| Držalo | GARANT TopCut | |
| Vrsta izdelka | Rezalni vložek za grezenje |
| Številka izdelka | 210410 6,3 | |
| EAN/GTIN | 4045197804259 | |
| Številka proizvajalca | 210410 6,3 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |