Rezkalna glava za posnemanje roba 90°, HB730, ⌀ D ± 0,01: 10mm

Št. art.: 210390 10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
154 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D ± 0,01 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Kot konice stožčastega grezila: 90
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Število rezil Z: 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TopCut
⌀ rezila D 10 mm
Zvrst HB730
Rezalni material VHM
Kot konice stožčastega grezila 90
Standard Tovarniški standard
Tip N
Število rezil Z 3
Smer pristavljanja vodoravno
Celotna dolžina L 26,9 mm
Velikost vpenjalnega trna 10 mm
Dolžina glave l 13 mm
Dolžina rezil L2 7 mm
maksimalna globina rezanja ap maks v jeklo < 900 N/mm2 3 mm
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 0,06 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Notranje hlajenje ne
Oblika držala GARANT TopCut
maksimalna globina rezanja ap maks. pri rezkanju utorov v polno 5
Vrsta izdelka Rezkar za privijačenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 210390 10
EAN/GTIN 4045197523518
Številka proizvajalca 210390 10
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
210
Jeklo < 750 N/mm
P
170
Jeklo < 900 N/mm
P
150
Jeklo < 1100 N/mm
P
130
Jeklo < 1400 N/mm
P
110
Jeklo < 55 HRC
H
50
Jeklo < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TopCut" Poglej vse