Vpenjalni trn VHM, individualno prilagodljiv, za ⌀ rezalne glave D: 10mm

Št. art.: 212000 10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ rezalne glave D (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TopCut
za ⌀ rezalne glave D 10 mm
Notranje hlajenje da
minimalni zunanji ⌀ sprostitve d1 9,8 mm
Celotna dolžina L 125 mm
Uporabna dolžina L1 20 mm
⌀ držala DS h6 12 mm
priporočeni zatezni moment 5 Nm
Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 212000 10
EAN/GTIN 4045197659217
Številka proizvajalca 212000 10
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Precizno brušeni vpenjalni trni za rezkalne glave za privijačenje GARANT TopCut.
Natančnost sistemskega krožnega teka ≤ 10 µm zaradi kombinacije lege konusa in plane površine.
Držalo je po celotni dolžini brušeno na h6 − za individualno prilagoditev dolžine in sprostitev.

Opomba:

Maksimalna globina rezkanja = L1 + I; I = glejte mere rezkalnih glav za privijačenje: art. 210100210410.
Vpenjalni ključ = art. 219987.
Uporaba za momentni ključ = art. 219986.
Pri dolgih previsih orodja zmanjšajte tehnološke parametre.
Držalo se lahko sprosti na ⌀ d1 min.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "TopCut" Poglej vse