{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| produkto rūšis | įsukamas įrankių laikiklis | |
| Išorinis skersmuo įrankio pusėje D | 9,8 mm | |
| Koto skersmuo DS | 16 mm | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas; sraigtinis tvirtinimas | |
| Priveržimo momentas | 5 Nm | |
| Visas ilgis L | 105 mm | |
| Iškyšos ilgis A | 56 mm | |
| Galimas vidinis šaldymas | taip | |
| Forma | Cilindrinis kotas | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | TopCut | |
| Gamintojo pavadinimas | VHM-Aufnahme zylindrisch lang | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje; ruošinio pusėje | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL01600115 | |
| Tvirtinimo forma | lygus kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais; metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 16 mm; 10 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis; sriegiuotoms skylėms | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Koto ilgis LS | 49 mm | |
| Koto tipas | HA | |
| sąsaja staklių pusėje | koto skersmuo = 16 mm | |
| Radialinio mušimo tikslumas | 10 µm | |
| pjovimo technika | HSC | |
| Konstrukcija | ilg. | |
| Su aušinimo kanalais | taip | |
| Darbinės dalies ilgis LN | 54 mm | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Medžiaga | kietlydininis | |
| Paviršiaus apdirbimas | šllifuot. | |
| Svoris | 0,179 kg | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 210562 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197558008 | |
| Gamintojo numeris | 210562 10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |