Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par AlphaTec® Solvex® 37-675, Velikost rokavic: 7

Št. art.: 094740 7
Kopiraj
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 12 par
  • Koraki naročila: 12 par
Cena za12 par: 39,96 €
622 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Lastnosti rokavic: Brez lateksa; Certifikat za živila; Prijazno za kožo alergikov
  • Razred zaščite: Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374; Zaščita pred bakterijami, glivicami in virusi v skladu s standardom EN 374
  • EN 374: Tip A (JKLOPT)
  • Razred zaščite pred vrezi: X

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija AlphaTec®
Vsebina 1
Lastnosti rokavic Brez lateksa; Certifikat za živila; Prijazno za kožo alergikov
Razred zaščite Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374; Zaščita pred bakterijami, glivicami in virusi v skladu s standardom EN 374
Velikost rokavic 7
EN 374 Tip A (JKLOPT)
Odpornost proti kemikalijam JKLOPT
EN 388 4101X
Material Nitril
Nosilni material Nitril
AQL 0,65
Področje uporabe Večnamensko
Dolžina 330 mm
Debelina 0,38 mm
Barva zelena
Uporaba za večkratno uporabo
Debelina stene 0,38 mm
Masa 35,5 g
Razred zaščite pred vrezi X
Prepustnost pri 99-odstotnem acetonu <10 min
Prepustnost pri 99-odstotnem aceton-nitrilu <10 min
Prepustnost pri 99-odstotnem cikloheksanu >480 min
Prepustnost pri 99-odstotnem izopropanolu >480 min
Prepustnost pri 99-odstotnem metanolu 10-30 min
Prepustnost pri 40-odstotnem natrijevem hidroksidu >480 min
Prepustnost pri 96-odstotni žvepleni kislini 30-40 min
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
Prevleka Nitril
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094740 7
Kopiraj
EAN/GTIN 10076490447271
Kopiraj
Številka proizvajalca 37-675/7
Kopiraj
Proizvajalec Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Izvedba:

Zaščitne delovne rokavice kategorije III.
AlphaTec® Solvex®37-675. Delovne rokavice iz nitrila za vnovično uporabo za varno delo z agresivnimi kemikalijami. Karirasta zaključna obdelava povečuje varen oprijem. Tolčen profil Sol-Vex® zmanjšuje s svojo oprijemljivo površino izmet občutljivih elementov zaradi poškodbe in s tem neposredno stroške. Velurni nosilni material.

Standard:

Zaščita pred bakterijami, glivicami in virusi v skladu s standardom EN 374

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "AlphaTec®" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico:

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico