• Zadnja priložnost! Kmalu ne bo več del našega asortimana.

Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par AlphaTec® 58-535W, Velikost rokavic: 7

Št. art.: 094754 7
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    11,40 € / 1 par
  • od 12 pari
    9,50 € / 1 par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
1.650 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija AlphaTec®
Oznaka proizvajalca AlphaTec® 58-535W
Odpornost proti kemikalijam AJKLOPT
Vsebina parov 1 par
Razred zaščite pred vrezi, EN 388 A
Različica, EN 388 EN388:2016
Odpornost proti obrabi 3
Odpornost proti urezu (Coup-test) 1
Odpornost proti trganju 3
Odpornost proti prebadanju 2
Odpornost proti urezu (TDM) A
Zaščita pred udarci ni določeno
A: Odziv na ogenj, EN 407 X
B: Kontaktna toplota, EN 407 1
C: Konvekcijska toplota, EN 407 X
D: Toplota sevanja, EN 407 X
E: majhne kapljice taline, EN 407 X
F: velike kapljice taline, EN 407 X
Tip Tip A
Material prevleke, popolna prevleka Nitril
EN 407 koda X1XXXX
EN 388 koda 3132A
Barva zelena; črna; bela
Vrsta izdelka delovne rokavice
Področje uporabe zaščita pred kemikalijami
Velikost rokavic 7
Področje uporabe večnamensko
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
AQL (sprejeta raven kakovosti) 0,65
Standard EN 374:2016; EN 388; EN 407
Nosilni material Najlon
Prevleka popolna prevleka
Podloženo ne
Lastnosti brez DMF; brez lateksa; certificirano za stik z živili; oprijem v mokrem; oprijem v olju; prijazno za kožo alergikov
Kategorija zaščite III
Celotna dolžina L 340 mm
Skupna masa 56,2 g
Vsebina par

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094754 7
EAN/GTIN 10076490463028
Številka proizvajalca 58-535W/7
Proizvajalec/odgovorna oseba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Izvedba:

Zaščitne delovne rokavice kategorije III.
AlphaTec® 58-535W. Zanesljiva zaščita za večjo varnost uporabnika. Patentirana tehnologija Ansell Grip Technology™ omogoča uporabniku nadzorovano rokovanje z mokrimi in oljnimi predmeti z majhnim naporom pri prijemanju. Homogen zaščitni sloj bistveno zmanjšuje tveganje, da bi kemikalije skozi material rokavic prodrle do rok. Z belim najlonskim nosilnim slojem za notranja dela.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.