{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | AlphaTec® | |
Índice | 1 | |
Propriedades das luvas | sem látex; Certificação para produtos alimentares; delicado com peles alérgicas | |
Classe de proteção | Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374; Proteção contra bactérias, fungos e vírus conforme EN 374 | |
Tamanho das luvas | 7 | |
EN 374 | Tipo A (JKLOPT) | |
Resistência a produtos químicos | JKLOPT | |
EN 388 | 4101X | |
Material | Nitrilo | |
material de suporte | Nitrilo | |
AQL | 0,65 | |
âmbito | Multiusos | |
Comprimento | 330 mm | |
Espessura | 0,38 mm | |
Cor | verde | |
Utilização | reutilizável | |
Espessura da parede | 0,38 mm | |
Peso | 35,5 g | |
Classe de proteção contra o corte | X | |
Tempo de permeação com acetona 99% | <10 min | |
Tempo de permeação com acetonitrilo 99% | <10 min | |
Tempo de permeação com ciclohexano 99% | >480 min | |
Tempo de permeação com isopropanol 99% | >480 min | |
Tempo de permeação com metanol 99% | 10-30 min | |
Tempo de permeação com hidróxido de sódio 40% | >480 min | |
Tempo de permeação com ácido sulfúrico 96% | 30-40 min | |
Categoria de proteção | Categoria III | |
Tipo de luvas | Luvas de proteção química | |
Revestimento | Nitrilo | |
Tipo de produto | Luvas de proteção química |
Número do artigo |
094740 7
Copiar |
|
EAN/GTIN |
10076490447271
Copiar |
|
Número do fabricante |
37-675/7
Copiar |
|
Fabricante | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |