• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pereche de mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice AlphaTec® Solvex® 37-675, Mărimea mănuşilor: 7

Cod articol.: 094740 7
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 12 perechi
  • Pași de comandă: 12 perechi
La cerere
În stoc
541 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie AlphaTec®
Denumirea producătorului AlphaTec® Solvex® 37-675
Timp de pătrundere la nitril acetic 99 %, Protecţie contra substanţelor chimice <10 min
Timp de pătrundere la acetonă 99 %, Protecţie contra substanţelor chimice <10 min
Timp de pătrundere la acid sulfuric 96 %, Protecţie contra substanţelor chimice 30-40 min
Timp de pătrundere la metanol 99 %, Protecţie contra substanţelor chimice 10-30 min
Timp de pătrundere la hidroxid de sodiu 40 %, Protecţie contra substanţelor chimice >480 min
Timp de pătrundere la ciclohexan 99 %, Protecţie contra substanţelor chimice >480 min
Timp de pătrundere la izopropanol 99 %, Protecţie contra substanţelor chimice >480 min
Rezistenţă la substanţe chimice JKLOPT
Conţinut perechi 1 pereche
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 1
Rezistenţă la propagarea rupturii 0
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) X
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Tip Tip A
Concentrație 0,38 mm
Material acoperire, Strat de acoperire complet Nitril
Material căptușeală Bumbac velurat
Cod EN 388 4101X
Culoarea verde
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie contra substanţelor chimice
Mărime mănuşă 7
Domeniul de aplicare Multifuncțională
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
AQL (nivel de calitate acceptat) 0,65
Standard EN 374:2016; EN 388
Material de bază Nitril
Strat de acoperire Strat de acoperire complet
Căptuşit da
Caracteristici Certificat pentru contactul cu alimente; Fără latex; Prietenos cu pielea alergică
Categoria de protecție III
Lungimea totală L 330 mm
Greutate totală 35,5 g
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094740 7
EAN / GTIN 10076490447271
Număr producător 37-675/7
Producător/responsabil Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descriere

Execuţie:

Mănuşi de protecţie de categoria III.
AlphaTec® Solvex® 37-675. Mănuşi din nitril reutilizabile pentru manipularea sigură a substanţelor chimice agresive. Finisajul diamantat măreşte aderenţa la prindere. Profilul loviturii de ciocan a Sol-Vex® reduce graţie suprafeţei aderente rebuturile de piese fragile ca urmare deteriorării şi prin urmare costurile indirecte. Material de bază din velur.

Standard:

Protecție împotriva bacteriilor, ciupercilor și virușilor conform EN 374

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.