Skruvlåsningslack 50 ml

Art-nr: 088072 50
(SEK 351,13 / 100 Millilitre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
60 styck i lager
  • Hållbarhet: GARANT GreenPlus

Produktdetaljer

Tekniska data

Dynamisk viskositet 200 mPas
Form pastös
temperaturområde −40 °C - 80 °C
fullhärdat efter 0,5 h
Hållbarhet GARANT GreenPlus
Färg röd
Påfyllningsvolym 50 ml
lagringstemperatur 5 °C - 23 °C
Hållbarhet från tillverkningsdatum 12 månad
Serie GreenPlus
Produktslag Gängsäkringsmedel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 088072 50
EAN/GTIN 4062406423636

Benämning

Utförande:

Beteckningsfri säkrings- och märkningslack. Skyddar komponenter mot obehöriga ingrepp. Skyddar mot korrosion.
  • Lämplig som skydd för elektriskt ledande delar.
  • Mycket god vidhäftning.
  • Universellt användbar för många material.
  • Högt isolationsmotstånd.