{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Viscosidade dinâmica | 200 mPas | |
| Forma | pastoso | |
| Temperatura da área de aplicação | -40 °C - 80 °C | |
| Resistência funcional após | 0,5 h | |
| Sustentabilidade | GARANT GreenPlus | |
| Cor | vermelho | |
| Quantidade de enchimento | 50 ml | |
| Temperatura de armazenamento | 5 °C - 23 °C | |
| Validade a partir da data de produção | 12 Monatmês | |
| Série | GreenPlus | |
| Tipo de produto | Cola para parafusos |
| Número do artigo | 088072 50 | |
| EAN/GTIN | 4062406423636 | |
| Número do fabricante | 088072 50 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |