Lak na zaistenie skrutiek 50

Č. pol.: 088072 50
(27,70 € / 100 Millilitre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
  • Udržateľnosť: GARANT GreenPlus

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dynamická viskozita 200 mPas
Tvar pastovitá
Teplota Rozsah použitia -40 °C - 80 °C
Funkčná pevnosť podľa 0,5 h
Udržateľnosť GARANT GreenPlus
Farba cervená
Objem náplne 50 ml
Teplota skladovania 5 °C - 23 °C
Odolnosť od dátumu výroby 12 Mesiac
Séria GreenPlus
Druh produktu Lepidlá na poistky skrutky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 088072 50
EAN/GTIN 4062406423636

Popis

Prevedenie:

Neznačkový zaisťovací a značkovací lak. Chráni komponenty pred neoprávneným zásahom tretích strán. Chráni pred koróziou.
  • Vhodné ako kryt elektricky vodivých dielov.
  • Veľmi dobrá priľnavosť.
  • Univerzálne použiteľné pre množstvo materiálov.
  • Vysoký izolačný odpor.