Čistilo GARANT GreenPlus Flex Cleaner, Vsebina (ml oz. l): 20

Št. art.: 088001 20
Popust
163,20 €
Cena na 1 kos (6,70 € / 1 Litre)
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina (ml oz. l) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Trajnost: GARANT GreenPlus

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija GreenPlus
Izvedba Kanister
Trajnost GARANT GreenPlus
Vsebina 20 l
Barva prozoren
Oblika tekoče
Gostota 1,01 g/cm3
Vrelišče 100 °C
pH-vrednost 9
Temperatura skladiščenja 2 °C - 35 °C
Vrsta izdelka Univerzalna čistilna sredstva

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 088001 20
EAN/GTIN 4062406400873
Številka proizvajalca 088001 20
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Prilagodljivo sredstvo za razmastitev za hitro čiščenje olj, emulzij in masti. Možnost mešanja z vodo do razmerja 1:10.
Certifikat NSF. Primerno za uporabo v živilski industriji.
Kanister 20 litrov. Po potrebi zraven naročite primerno izpustno pipo (art. 088010 vel. 20–30).
Sredstvo Flex Cleaner je poleg tega primerno za uporabo z malo pene v visokotlačnih čistilnikih in napravah za čiščenje tal ter tako omogoča fleksibilno uporabo povsod, kjer bi bila pena moteča. Med čiščenjem do temperature 75 °C so zlasti aluminijaste in medeninaste površine zaščitene pred obarvanjem. Čistilo omogoča začasno protikorozijsko zaščito. Pri ročni uporabi poškropite čistilno sredstvo in ga po kratkem času delovanja obrišite s krpo. Pri uporabi v živilski industriji površino po čiščenju sperite z dovolj vode.
  • Brez oznak.
  • Možnost ročne in strojne uporabe.
  • Certifikat NSF za živilsko področje.
  • Primerno za polnjenje ročnih in tlačnih pršilnikov.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "GreenPlus" Poglej vse