Udførelse:
NSF-certificeret. Egnet til brug i fødevareindustrien.
Fleksibelt affedtningsmiddel til hurtig fjernelse af olier, emulsioner og fedtstoffer. Kan blandes med vand til 1:10.
20 liters dunk. Efter behov kan der bestilles en passende aftapningshane (nr.
088010 str. 20-30).
Flex Cleaner er desuden egnet til anvendelse i højtryksrensere og gulvrengøringsanlæg uden at danne særligt meget skum, så det kan bruges fleksibelt på alle de steder, hvor skum kan være forstyrrende. Under rengøring beskyttes bl.a. aluminium og messingoverflader op til 75°C mod anløbning. Rengøringsmidlet giver også en midlertidig rustbeskyttelse. Ved manuel anvendelse sprøjtes rengøringsmidlet på og tørres af med en klud efter kort tid. Ved anvendelse i fødevareindustrien skylles overfladen af med en tilstrækkelig mængde vand efter rengøringen.
- Kræver ikke særlig mærkning.
- Kan anvendes både manuelt og maskinelt.
- NSF-certificeret til fødevareområdet.
- Egnet til genopfyldning af sprøjteflasker og tryksprøjter.