GARANT GreenPlus valiklis Flex Cleaner, Turinys (ml arba l): 20

Prekės Nr.: 088001 20
Kaina už vieną 1 vnt. (8,50 € / 1 Litre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Turinys (ml arba l) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Flex Cleaner
Spalva skaidr.
Sandėliavimo temperatūra nuo 2 °C
Sandėliavimo temperatūra iki 35 °C
Turinys 20 000 ml
Produkto rūšis universalus valiklis
Talpos modelis Kanistras
Forma skyst.
Tankis 1,01 g/cm3
pH vertė 9
Temperatūros diapazonas maks. 75 °C
Virimo taškas 100 °C
Savybė Maisto sertifikavimas; be ženklinimo; mažai putoja
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 088001 20
EAN / GTIN 4062406400873
Gamintojo numeris 088001 20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Lanksti riebalų šalinimo priemonė, skirta greitam alyvų, emulsijų ir riebalų valymui. Galima maišyti su vandeniu santykiu 1:10.
NSF sertifikuota. Tinka naudoti maisto pramonėje.
20 litrų kanistras. Jei reikia, užsisakykite tinkamą išleidimo čiaupą (Nr. 088010 dyd. 20-30).
Flex Cleaner taip pat galima naudoti mažai putų turinčiuose aukšto slėgio plovimo įrenginiuose ir grindų valymo sistemose, todėl jį galima lanksčiai naudoti visur, kur negali būti putų. Valymo metu ypač aliuminio ir žalvario paviršiai yra apsaugoti nuo sutepimo iki 75° C. Valiklis laikinai apsaugo nuo korozijos. Jei norite naudoti rankiniu būdu, užpurkškite valymo priemonės ir nuvalykite šluoste. Naudodami maisto pramonėje, nuvalę paviršių nuplaukite pakankamu kiekiu vandens.
  • Be ženklinimo.
  • Galima naudoti rankiniu būdu ir įrenginiuose.
  • NSF sertifikatas maisto sektoriui.
  • Tinka purškiamiems buteliams ir slėginiams purkštuvams užpildyti.