GARANT GreenPlus Flex Cleaner 20

Art-nr: 088001 20
(SEK 106,09 / 1 Litre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
100 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande Dunk
Hållbarhet GARANT GreenPlus
Innehåll 20 l
Färg transparent
Form flytande
Densitet 1,01 g/cm3
Kokpunkt 100 °C
pH-värde 9
lagringstemperatur 2 °C - 35 °C
Serie GreenPlus
Produktslag Universalrengöringsmedel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 088001 20
EAN/GTIN 4062406400873

Benämning

Utförande:

NSF-certifierad. Lämplig för användning inom livsmedelsindustrin.
Det flexibla avfettningsmedlet för snabb rengöring av oljor, emulsioner och fetter. Kan blandas med vatten upp till 1:10.
20-litersdunk. Beställ vid behov också en passande avtappningskran (nr 088010 storlek 20-30).
Flex Cleaner är dessutom lämplig för lågskummande användning i högtryckstvättar och golvrengöringsmaskiner för flexibel användning där skum inte är önskvärt. Under rengöringen skyddas särskilt aluminium- och mässingytor anlöpning upp till 75 °C. Genom rengöringsmedlet uppnås ett temporärt korrosionsskydd. Vid manuell användning sprayas rengöringsmedlet på och torkas av efter en kort verkningstid med en trasa. Vid användning inom livsmedelsindustrin ska ytan sköljas med tillräckligt med vatten efter rengöringen.
  • Ej märkningspliktigt.
  • Kan användas manuellt och mekaniskt.
  • NSF-certifierat för livsmedelsområdet.
  • Lämpligt för påfyllning av sprayflaskor och trycksprutor.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar