Čistič GARANT GreenPlus Flex Cleaner, Obsah (ml nebo l): 20

Artiklové číslo: 088001 20
Sleva
4 164,00 CZK
Cena za 1 ks (CZK 170,00 / 1 Litre)
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
210 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml nebo l) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Univerzální čisticí prostředek
Provedení nádrže Kanystr
Obsah 20 000 ml
Hodnota pH 9
Vlastnosti Certifikováno pro potraviny; S malým obsahem pěny; bez označení
Označení výrobce Flex Cleaner
Barva Transparentní
Řada GreenPlus
Obal volné
Teplota skladování min. 2 °C
Teplota skladování max. 35 °C
Tvar kapalný
Hustota 1,01 g/cm3
Bod varu 100 °C
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 088001 20
EAN / GTIN 4062406400873
Číslo výrobce 088001 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Flexibilní odmašťovač pro rychlé čištění olejů, emulzí a tuků. Mísitelný s vodou v poměru 1:10.
Certifikováno NSF. Vhodné pro použití v potravinářském průmyslu.
Kanystr 20 l. V případě potřeby si přiobjednejte vhodný vypouštěcí kohout (č. 088010 vel. 20- 30).
Flex Cleaner je také vhodný pro použití ve vysokotlakých čističích a systémech čištění podlah, kde se vyžaduje nízká pěnivost, a proto jej lze flexibilně použít všude tam, kde je pěna nežádoucí. Během čištění jsou před poškozením chráněny zejména hliníkové a mosazné povrchy až do 75 °C. Čistič poskytuje dočasnou ochranu proti korozi. Při ručním použití čisticí prostředek nastříkejte a po krátké době působení otřete hadříkem. Při použití v potravinářském průmyslu po čištění povrch opláchněte dostatečným množstvím vody.
  • Nezanechává stopy.
  • Pro ruční i strojní použití.
  • Certifikát NSF pro potravinářství.
  • Vhodný pro doplňování stříkacích lahví a tlakových rozprašovačů.