GARANT GreenPlus Flex Cleaner 20

Tuote nro.: 088001 20
(9,49 € / 1 Litre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
109 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli Kanisteri
Kestävyys GARANT GreenPlus
Sisältö 20 l
Väri läpinäkyvä
Muoto nestemäinen
Tiheys 1,01 g/cm3
kiehumispiste 100 °C
pH-arvo 9
Säilytyslämpötila 2 °C - 35 °C
Sarja GreenPlus
Tuotetyyppi Yleispuhdistusaine

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 088001 20
EAN / GTIN 4062406400873

Kuvaus

Malli:

NSF-sertifioitu. Soveltuu käytettäväksi elintarviketeollisuudessa.
Monikäyttöinen rasvanpoistoaine öljyjen, emulsioiden ja rasvojen nopeaan puhdistukseen. Sekoitettavissa veden kanssa enintään suhteessa 1:10.
20 litran kanisteri. Tilaa mukana tarvittaessa sopiva hana (nro 088010 koko 20-30).
Flex Cleaner sopii lisäksi vähävaahtoiseen käyttöön painepesureissa ja lattianpesulaitteissa, kaikkialla, missä vaahto häiritsee. Etenkin alumiini- ja messinkipinnat ovat puhdistuksen aikana suojattuja samenemiselta aina 75 °C:seen asti. Puhdistusaineella saadaan väliaikainen korroosionsuoja. Ruiskuta puhdistusainetta manuaalisessa käytössä pinnalle ja pyyhi liinalla lyhyen vaikutusajan jälkeen. Huuhtele pinta elintarviketeollisuudessa käytettäessä puhdistuksen jälkeen riittävällä määrällä vettä.
  • Ei tarvitse merkintää.
  • Käytettävissä manuaalisesti ja koneellisesti.
  • NSF-sertifiointi elintarvikkeita varten.
  • Soveltuu suihkepullojen ja painesumuttimien täyttöön.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript