Garnitura organizacijskih magnetov, 4-delna, z natisom, Ferit, ⌀: 25mm

Št. art.: 085912 25
Kopiraj
Nastavi ceno 4 kos (1,19 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
2.060 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna sila držanja 40 N
25 mm
Višina 7 mm
Material magnetnega jedra Ferit
Površina materiala Umetna masa
Vsebina garniture 4
Vrsta izdelka Organizacijski magnet

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085912 25
Kopiraj
EAN/GTIN 2050001762108
Kopiraj
Številka proizvajalca RM767/1
Kopiraj

Opis

Izvedba:

Oklopljen ploščat prijemalec z magnetnim jedrom iz trdega ferita.
  • Površina iz umetne mase
  • Obstojno pri sobni temperaturi.

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, namestitev z vtiskanjem/lepljenjem in utrditvijo/držanjem.