Magnesy do tablic, zestaw 4-elem., z nadrukiem, ferryt, ⌀: 25mm

Nr art.: 085912 25
Ustaw cenę 4 sztuki (PLN 6,51 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 034 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ (mm) Ustaw cenę 4 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 4 szt.
Zawartość 4 szt.
Powierzchnia Powlekane
Wysokość 7 mm
Średnica ⌀ 25 mm
Rodzaj produktu Magnes do tablic
Nominalna siła przyczepności 40 N
Rdzeń magnetyczny ferryt
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085912 25
EAN / GTIN 2050001762108
Numer producenta RM767/1

Opis

Wykonanie:

Obudowany magnes płaski z rdzeniem magnetycznym z ferrytu twardego.
  • powłoka z tworzywa sztucznego
  • do użytku tylko w temperaturze pokojowej.

Zastosowanie:

Do mocowania, montażu, wbudowania poprzez wprasowanie, wklejenie, do ustalania i przytrzymywania.