Juego imanes de organización 4 piezas, estampado, Ferrita, ⌀: 25mm

Número de artículo: 085912 25
Establecer precio 4 unidades (1,34 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.415 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ (mm) Establecer precio 4 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 4 ud.
Contenido 4 ud.
Superficie Con recubrimiento
Altura 7 mm
Diámetro ⌀ 25 mm
Tipo de producto Imán de organización
Fuerza de sujeción nominal 40 N
Núcleo del imán ferrita
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 085912 25
EAN / GTIN 2050001762108
Número del fabricante RM767/1

Descripción

Ejecución:

Sistema magnético plano apantallado con núcleo magnético de ferrita dura.
  • Superficie de plástico.
  • Resistente a la temperatura ambiente.

Aplicación:

Para sujeción, montaje, montaje a presión / por pegado y fijación / sustención.