Garnitura organizacijskih magnetov, 4-delna, z natisom 32 mm

Št. art.: 085912 32
Nastavi ceno 4 kos (1,74 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6.626 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna sila držanja 80 N
32 mm
Višina 7 mm
Material magnetnega jedra Ferit
Površina materiala Umetna masa
Vsebina garniture 4
Vrsta izdelka Organizacijski magnet

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085912 32
EAN/GTIN 2050001762115
Številka proizvajalca RM777/1

Opis

Izvedba:

Oklopljen ploščat prijemalec z magnetnim jedrom iz trdega ferita.
  • Površina iz umetne mase
  • Obstojno pri sobni temperaturi.

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, namestitev z vtiskanjem/lepljenjem in utrditvijo/držanjem.