Conjunto de ímanes de organização 4 peças, impressos, Ferrite, ⌀: 25

N.º do artigo: 085912 25
Definir preço 4 Peça (1,31 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
3 618 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Definir preço 4 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Força de retenção nominal 40 N
25 mm
Altura 7 mm
Material do núcleo magnético Ferrite
Material da superfície Plástico
Conteúdo do conjunto 4
Tipo de produto Íman de organização

Identificação e classificação

Número do artigo 085912 25
EAN/GTIN 2050001762108
Número do fabricante RM767/1

Descrição

Versão:

Íman plano blindado com núcleo magnético em ferrite dura.
  • Superfície de plástico.
  • Resistente a temperaturas à temperatura ambiente.

Vantagem:

Para fixação, montagem, instalação por meio de pressão / colagem e fixação / retenção.