Večnamenska kartuša z mastjo za mazalne tlačilke LS500, 500 g, Tip: UNI

Št. art.: 083593 UNI
Kopiraj
Cena na 1 kos (17,58 € / 1 Kilogramm)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
180 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 500 g
60 mm
Dolžina 240 mm
Temperaturno območje −30 °C - 120 °C
Opis po DIN 51502 K2K-30
Vrsta izdelka Kartuša

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 083593 UNI
Kopiraj
EAN/GTIN 4016553101008
Kopiraj
Številka proizvajalca 3101015
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de

Opis

Izvedba:

Večnamenska kalcijeva mast za mazanje krogličnih, valjčnih in drsnih ležajev.

Primerno za:

Mazalna tlačilka art. 083563.