Cartuş multifuncţional pentru Pompe de gresare LS500, 500 g, Tip: UNI

Cod articol.: 083593 UNI
Preț per 1 buc. (18,48 € / 1 Kilogramm)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
187 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Mehrzweck-Schraubkartusche für LS500 Fettpressen, 500 g, Typ: UNI
Lungime 240 mm
Diametru 60 mm
Cuprins 500 g
Tip produs cartuş
Conținut unitate gram
Execuție Cartuş
Formă Pastă
Temperatură de intrare min. -30 °C
Temperatură de intrare max. 120 °C
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 083593 UNI
EAN / GTIN 4016553101008
Număr producător 3101015
Producător/responsabil MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de

Descriere

Execuţie:

Lubrifiant multifuncțional cu calciu pentru rulmenți cu bile, cu role și simpli.

Adaptat pentru:

Pompă de gresare Cod 083563.