Universali prisukama tūtelė LS500 tepalo presui, 500 g, Tipas: UNI

Prekės Nr.: 083593 UNI
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt. (18,50 € / 1 Kilogramm)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
175 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 500 g
60 mm
Ilgis 240 mm
Temperatūrų sritis −30 °C - 120 °C
Pavadinimas pagal DIN 51502 K2K-30
Produkto rūšis Tūbelė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083593 UNI
Kopijuoti
EAN / GTIN 4016553101008
Kopijuoti
Gamintojo numeris 3101015
Kopijuoti
Gamintojas MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Germany, www.mato.de

Aprašymas

Modelis:

Universalus kalcio tepalas rutuliniams, riedėjimo ir slydimo guoliams.

Tinka:

Tepalo presas Nr. 083563.