{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Contenuto | 500 g | |
| ⌀ | 60 mm | |
| Lunghezza | 240 mm | |
| Campo temperatura | -30 °C - 120 °C | |
| Denominazione secondo DIN 51502 | K2K-30 | |
| Tipo di prodotto | Cartuccia |
| Codice articolo | 083593 UNI | |
| EAN / GTIN | 4016553101008 | |
| Codice del produttore | 3101015 | |
| Produttore/persona responsabile | MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de |