LED-reflektor s stojalom, 230 V, Poraba moči: 50W

Št. art.: 081123 50
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Poraba moči (W) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 65

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 65
Nazivna napetost 230 V
Svetlobni tok 5.400 lm
Napajanje Omrežno napajanje
Razred energijske učinkovitosti E
Barvna temperatura 6.500 K
Celotna dolžina 360 mm
Celotna širina 300 mm
Celotna višina 350 mm
Dolžina priključnega kabla 5 m
Vrsta izdelka Reflektorji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081123 50
EAN/GTIN 4003644019380
Številka proizvajalca HSS50LEDH
Proizvajalec/odgovorna oseba HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Opis

Izvedba:

Stojalo z brezstopenjskim nastavljanjem višine, ki ga je mogoče izvleči, od 0,8 do 1,75 m, LED reflektor s stikalom.