Lampada a LED con stativo, 230 V, Potenza assorbita: 50W

Codice art.: 081123 50
copia
Classe di efficienza energetica E
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Consegna su richiesta

Seleziona la variante e la quantità

Potenza assorbita (W) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 65

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 65
Tensione nominale 230 V
Corrente di illuminazione 5.400 lm
Alimentazione Alimentazione di rete
Classe di efficienza energetica E
Temperatura cromatica 6.500 K
Lunghezza complessiva 360 mm
Larghezza complessiva 300 mm
Altezza complessiva 350 mm
Lunghezza cavo di collegamento. 5 m
Tipo di prodotto Lampade

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081123 50
copia
EAN / GTIN 4003644019380
copia
Codice del produttore HSS50LEDH
copia
Produttore HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Descrizione

Esecuzione:

Supporto estraibile con regolazione continua dell’altezza da 0,8 a 1,75 m, lampada a LED con interruttore.