LED šviestuvas su stovu, 230 V, Naudojama galia: 50W

Prekės Nr.: 081123 50
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudojama galia (W) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laido ilgis 5 m
Naudojama galia 50 W
Vardinė įtampa 230 V
Tinklo įtampa 230 V
IP apsaugos klasė IP65
Šviesos srautas maks. 5 400 lm
Spalvinė temperatūra maks. 6 500 K
Energijos efektyvumo klasė E
Maitinimas maitinimas iš el. tinklo
Spalva mėlyna; pilkas; juoda
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis lempa
Visas ilgis 360 mm
Bendras prietaiso plotis 300 mm
Visas aukštis 350 mm
Tinkama EX sričiai ne
Reguliuojama šviesa ne
Spalvinė temperatūra reguliuojama ne
Šviesos spalva šaltai baltos spalvos
Apšvietimo tipas LED

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081123 50
EAN / GTIN 4003644019380
Gamintojo numeris HSS50LEDH
Gamintojas / atsakingas asmuo HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Germany, www.hedi.de

Aprašymas

Modelis:

Tolygiai reguliuojamo aukščio ištraukiamas stovas 0,8 iki 1,75 m, LED šviestuvas su jungikliu.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.