Projecteur à LED avec trépied, 230 V, Puissance absorbée: 50W

Réf.: 081123 50
Copier
Classe d’efficacité énergétique E
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livraison selon accord

Sélectionnez la variante et la quantité

Puissance absorbée (W) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 65

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 65
Tension nominale 230 V
Flux lumineux 5 400 lm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Classe d'efficacité énergétique E
Température de couleur 6 500 K
Longueur totale 360 mm
Largeur totale 300 mm
Hauteur totale 350 mm
Longueur câble de raccordement 5 m
Type de produit Projecteur

Identification et classification

Référence article 081123 50
Copier
EAN / GTIN 4003644019380
Copier
Réf. fabricant HSS50LEDH
Copier
Fabricant HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Description

Exécution:

Trépied à réglage progressif en hauteur, extensible de 0,8 à 1,75 m, projecteur à LED avec interrupteur.